U-TOOLS (埼玉精機)
デスクサンダーΦ100mm
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
砥石径(Φmm)
100
全長(mm)
325
質量(kg)
0.95
高さ(mm)
100
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
400
騒音レベル(dB(A))
95
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166494
U-5901
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください