曜日別特売

ベビーアングルダイグラインダーΦ6

ベビーアングルダイグラインダーΦ6 - U-TOOLS (埼玉精機)

レギュレーター搭載

用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。口金1/4PT全長(mm)123質量(kg)0.42高さ(mm)73無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)380コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(L/min)
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24166528U-125AH200003800.42123
38,500
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする