U-TOOLS (埼玉精機)
ダイグラインダーΦ6
レギュレーター搭載
用途
スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
空気消費量(L/min)
550
全長(mm)
143
質量(kg)
0.53
高さ(mm)
73
口金
1/4PT
コレットチャック寸法(mm)
6
騒音レベル(dB(A))
86
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166537
U-130
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください