U-TOOLS (埼玉精機)
マイクログラインダーΦ3 ロータリー式 強力タイプ
握りやすい樹脂グリップ
用途
ロングタイプの研磨材の使用時による芯ブレを抑制
口金
1/4PT
全長(mm)
130
質量(kg)
0.25
高さ(mm)
10.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
56000
空気消費量(L/min)
170
コレットチャック寸法(mm)
3
騒音レベル(dB(A))
76
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166564
U-1362
56000
170
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください