U-TOOLS (埼玉精機)
ペンシルグラインダーΦ6(Φ3) ロータリー式
3mmブシュウ付属(Φ3軸使用可)
用途
スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
空気消費量(L/min)
180
全長(mm)
146
質量(kg)
0.24
高さ(mm)
26
口金
1/4PT
コレットチャック寸法(mm)
3・6
騒音レベル(dB(A))
75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166573
U-1635
¥
42,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください