U-TOOLS (埼玉精機)
ミニダブルアクションサンダーΦ30mm
用途
塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
全長(mm)
165
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
75
口金
1/4PT
ねじ径(mm)
‐
空気消費量(L/min)
140
騒音レベル(dB(A))
75
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166598
U-51
¥
44,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください