U-TOOLS (埼玉精機)
ダブルアクションサンダーΦ98mm
レギュレーター付き クッションベースΦ98付き
用途
塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
全長(mm)
165
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
75
口金
1/4PT
ねじ径(mm)
パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)
340
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166607
U-54
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください