U-TOOLS (埼玉精機)
ダブルアクションサンダーΦ123mm(専用パット)
レギュレーター付き ハード・ソフトパッド各1枚付き
用途
塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
全長(mm)
172
質量(kg)
0.69
高さ(mm)
75
口金
1/4PT
ねじ径(mm)
パッド:5/16-24UNF
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
空気消費量(L/min)
340
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
123
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166616
U-551MP
マジック一体式
¥
43,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26573566
U-551LP
のり一体式
¥
43,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
26573575
U-551DMP
マジック1体 穴あり
¥
56,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26573584
U-551MP-MPS
パッドベース+MPソフト
¥
41,000
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26573593
U-551MP-LPH
パッドベース+LPハード
¥
41,000
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください