U-TOOLS (埼玉精機)
ダブルアクションサンダーΦ123mm 吸塵式 (7穴)
レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途
塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
全長(mm)
225
質量(kg)
0.96
高さ(mm)
91
口金
1/4PT
ねじ径(mm)
パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)
380
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
123
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166686
U-55D
¥
54,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください