U-TOOLS (埼玉精機)
オービダルサンダー 71x106mm
(1件のレビュー)
レギュレーター付き
用途
金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
全長(mm)
165
質量(kg)
0.74
高さ(mm)
75
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
340
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
71×106
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166713
U-62
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください