曜日別特売

オービダルサンダー(水研用) 71x145mm

オービダルサンダー(水研用) 71x145mm - U-TOOLS (埼玉精機)

レギュレーター付き ホース長さ約4m、クッションパッド付き

用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)185質量(kg)0.8高さ(mm)75口金1/4PT空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24166747U-64W
60,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする