U-TOOLS (埼玉精機)
オービダルサンダー 71x106mm 吸塵式
レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途
金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
全長(mm)
215
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
75
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
340
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
71×106
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166756
U-62D
¥
52,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください