U-TOOLS (埼玉精機)
アングルミニポリッシャーΦ72mm
用途
ブツ、ゴム除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
全長(mm)
185
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
75
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
350
騒音レベル(dB(A))
84
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
72
内容量
1台
注意
※再度ハンドルは別売りになります。メーカー品番:4378
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166808
U-83P
¥
45,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください