U-TOOLS (埼玉精機)
高速ミニポリッシャーΦ42mm
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
全長(mm)
135
質量(kg)
0.49
高さ(mm)
65
口金
1/4PT
ねじ径(mm)
パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)
400
騒音レベル(dB(A))
80
パッドサイズ(mm)
45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166817
U-102GP
¥
39,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください