U-TOOLS (埼玉精機)
ポリッシングサンダーΦ72mm
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
全長(mm)
150
質量(kg)
0.94
高さ(mm)
92
口金
1/4PT
ねじ径(mm)
パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)
380
騒音レベル(dB(A))
78
パッドサイズ(mm)
72
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166826
U-53SP
¥
62,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください