U-TOOLS (埼玉精機)
エアソー(ストローク10mm)
全長(mm)
236
質量(kg)
0.64
高さ(mm)
42
口金
1/4PT
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
空気消費量(L/min)
150
騒音レベル(dB(A))
78
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166835
U-310
¥
55,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください