U-TOOLS (埼玉精機)
ベルトサンダー10(12)x330mm(アームA標準その他3種類)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
全長(mm)
285
質量(kg)
0.86
高さ(mm)
45
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
380
騒音レベル(dB(A))
85
パッドサイズ(mm)
10・12×330
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166862
U-113
¥
43,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください