U-TOOLS (埼玉精機)
113用アーム
対応製品
U-113
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166878
A
10/12×330
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24166887
B
3×330
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24166896
C
10/12×330
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24166905
D
18×330
¥
8,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください