曜日別特売

リケンラップ

リケンラップ - リケンファブロリケンラップ - リケンファブロリケンラップ - リケンファブロリケンラップ - リケンファブロ
(9件のレビュー)

簡易式ハンドラッパーに適した500m巻タイプ

保存温度(℃)常温材質塩化ビニール樹脂 リケンファブロ内容量1箱(2本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24184843VS-40040cm×500m
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24184852VS-35035cm×500m
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
24184868VS-30030cm×500m
オープン
取扱い終了
代替品有
24184877VS-25025cm×500m
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24184868VS-30045990718VS-300VS-300 リケン業務用ラップ エムテートリマツ 45990718リケン業務用ラップエムテートリマツ1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24184843
2026-02-20
用途: 店で食品をラップしてます
建設業・工事業

熱着というのでしょうか。ラップカッターにセットして使っていますが、切れもよく、適度な伸びもよく、きれいにラップできます!
繰り返し使っています!

2024-12-08
用途: 食品のラッピング
卸売・小売業

使いやすくリピート商品です。価格も、クーポン利用でお得感満載でした。ありがとうございました。

対象商品 : 24184843
2024-02-16
用途: 食品のラッピング
卸売・小売業

以前の商品に比べてお安い価格で、品質も遜色無くきれいにラッピングできました。700mくらいだと交換回数が減って、更に使いやすくなります。

1が参考にしています
対象商品 : 24184843
2024-02-20
用途: トレーラッピング
卸売・小売業

永年使い続けているので使用感に変化はありませんでした

対象商品 : 24184852
2022-07-15
用途: 肉や魚の保存時。デザートをトレーに並べて保存する時。
レストランセルドール飲食業

きちんと張り付いて、ゆるんでこない。
ガラスカップの口にに貼り付けたら、液体もこぼれない。伸びてくれるし、使い勝手がいい。
店オープン時からずっと使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 24184868
2021-04-09
用途: 惣菜ラっキング

以前使用していたメーカーのものより心棒の滑りが、数段よくとても使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 24184852
2021-03-11
用途: 商品のパック詰め
有限会社 肉の赤尾卸売・小売業

リケンラップは、前に使っていたので使いやすさは知っていました。
発注忘れで、無くなりそうだったので助かりました。

対象商品 : 24184868
2020-04-09
用途: 出前の配達時の汁物のラップとして。

伸びが良くて、容器にぴったりとくっつき大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする