スナップピン

スナップピン - NTBスナップピン - NTBスナップピン - NTBスナップピン - NTBスナップピン - NTBスナップピン - NTBスナップピン - NTBスナップピン - NTB
(3件のレビュー)
材質スチール
全7種類を絞り込む
適合
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24185202SCP-R051セット(30本)5mm用
オープン
339
373(税込)
当日出荷
24185218SCP-R061セット(30本)6mm用
オープン
269
296(税込)
当日出荷
24185227SCP-R081セット(20本)8mm用
360
299
329(税込)
当日出荷
24185236SCP-R101セット(20本)10mm用
オープン
269
296(税込)
当日出荷
24185245SCP-R121セット(20本)12mm用
450
399
439(税込)
当日出荷
24185254SCP-R141セット(10本)14mm用
オープン
199
219(税込)
当日出荷
24185263SCP-R161セット(10本)16mm用
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24185218
2024-09-02
用途: ラジコンカーのボディ用
運輸・通信業

RC用に比べ材質では劣りますが、
消耗品なので良しとします。

対象商品 : 24185227
2020-09-08
用途: ポンコツバイクのタイヤ交換

最近買ったポンコツバイクのタイヤホイール交換をする際、スナップピンも新しくしました。そもそも元々の寸法がよくわからなかったので、安いこのピンにしました。これで十分だと思います。

対象商品 : 24185227
2020-09-04
用途: 割ピンの代替
建設業・工事業

一定間隔で整備する部分、例えばドラムブレーキのトルクアームの部分とかで、割ピンなら2回、スナップピンなら4回ぐらい行けそうな気がする(批判はやめてね)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする