ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター!
アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。
利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)DC 3.6バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電)チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)最大トルク(N・m)6回転数(min-1[r.p.m])190ねじ締め能力(mm)38最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35充電時間(時間)約3チャック六角軸(二面幅6.35mm)バッテリーリチウムイオン質量(g)約325寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm)トラスコ品番818-7822内容量1台