曜日別特売

VLG 固定式ジョイント

VLG 固定式ジョイント - 日本ヴィクトリック
種類メカニカル継手材質FCD450規格(財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会 JPF MP 006-2011、ステンレス協会 SAS361-2011接続グルーヴィング呼び圧力(MPa)常圧:2.0内容量1個
注意
※流体によりゴムリングを御選定下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
形状
サイズ
常用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24185385VLG-カップリング50A2.0
3,6103,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
24185394VLG-カップリング65A2.0
4,5704,198
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
24185403VLG-カップリング80A2.0
4,8804,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
24185412VLG-カップリング100A2.0
6,9706,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
24185428VLG-カップリング125A2.0
9,9008,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
24185437VLG-カップリング150A2.0
12,08010,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
24185446VLG-カップリング200A2.0
19,79017,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
24185455VLG-カップリング250A2.0
44,21039,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55114887VLG【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)-80A-
4,8804,490
3,590
アウトレット
3,949(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする