曜日別特売

絹のちから 先丸 3足組

絹のちから 先丸 3足組 - おたふく手袋絹のちから 先丸 3足組 - おたふく手袋絹のちから 先丸 3足組 - おたふく手袋
(16件のレビュー)

内側に絹、外側に綿を使用。
冬暖かく、夏は吸汗性と発散力。

サイズ(cm)25~27材質綿、絹、ポリエステル、ポリウレタン機能防寒、吸汗速乾入数3足かかとからの長さ(cm)26丈区分レギュラー指タイプ先丸内容量1袋(3足)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24316872S-281オフホワイト
959
779
857(税込)
当日出荷
24316888S-282ブラック
1,000
789
868(税込)
当日出荷
24316897S-283
1,000
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 日常着用用
bistro だもん亭飲食業

5本指を愛用していますが、絹のちからさんが履き心地いいので、夫には先丸をすすめています。

2022-02-19
用途: 普段使い
その他業種

使用しはじめて3年経ちますが、9足使用の内3足が穴が空きました。
真夏以外の使用でしたが、3年経つと乾ききらないタオルつまり雑巾の様な匂いがしてきて、残念ながら全部廃棄しました。
しかしながら3年現役でいてくれた事に感謝です。
先日、新たに9足おろしました。

対象商品 : 24316897
2021-11-03
用途: 金属加工作業時

以前の物は摩擦に弱く比較的早期に穴が開き、履き口が伸びてしまいました。
この製品はメーカー品で丈夫なようですし、履き心地も良好です。

対象商品 : 24316897
2021-11-21
用途: 通勤
製造業

足に合っていていい感じです。
靴擦れがなくなりました。

対象商品 : 24316897
2022-01-17
用途: 室内作業時
農・林・水産業

履き心地はサラッとしていて良い感じです。
25cmの自分の足には少し余裕があります。

2021-01-15
用途: 普段使い
農・林・水産業

前回のレビューから2年以上経ちますが、夏以外の暑くない季節に9足使用しています。
いまだに穴が開いたり、ゴムが少しは弛みましたがすべて現役です。
どうか仕様変更することなく、このまま製造販売を続けてください。応援しております。

1が参考にしています
対象商品 : 24316897
2020-12-20
用途: 普段履き
農・林・水産業

適度の厚さで履き心地抜群です。安全靴にも合いますね。

対象商品 : 24316888
2019-12-18
用途: 常時着用
製造業

他社の4足組を最初購入しましたが、こちらの おたふく製の方がサラッとして履いていて気持ちがいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする