曜日別特売

絹のちから 婦人先丸 3足組

絹のちから 婦人先丸 3足組 - おたふく手袋絹のちから 婦人先丸 3足組 - おたふく手袋
(3件のレビュー)

内側に絹、外側に綿を使用。
冬暖かく、夏は吸汗性と発散力。

サイズ(cm)22~24指タイプ先丸丈区分レギュラー機能防寒、吸汗速乾材質綿、絹、ポリエステル、ポリウレタン入数3足性別女性用かかとからの長さ(cm)20内容量1袋(3足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
機能
材質
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24316906S-29622~24先丸防寒、吸汗速乾綿、絹、ポリエステル、ポリウレタンアソート3足
959
799
879(税込)
当日出荷
24316915S-29722~24先丸防寒、吸汗速乾綿、絹、ポリエステル、ポリウレタンブラック3足
959
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24316915
2019-06-05
用途: 普段使うため
卸売・小売業

歩いていると痛くて履き心地がいまいちです
フィット感も悪くて良くない

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 24316906
2018-11-19
用途: 日常生活
教育・研究機関

サラサラで心地よいです。ずっと使いたい商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24316906
2017-04-22
用途: 日常
農・林・水産業

五本指を愛用していましたが踵部分のない仕様だったので踵のある先丸を試してみようと購入しました。指がある方が落ち着きますがこちらは急ぎの時簡単に使用できて楽です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする