NOKクリューバー
KLUBERSYNTH UH1 64-62
使用温度範囲が広い。
耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途
ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。
タイプ
軸受用
増ちょう剤
無機系
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
使用温度範囲(℃)
ちょう度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761683
PF1301-A10Z4
1本(370g)
NSF H1
-30~140
2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
26761692
PF1301-A20D8
1缶(1kg)
NSH H1
-30~140
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
26761708
PF1301-A00J8
1缶(25kg)
NSF H1
-40~140
2号
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください