NOKクリューバー
KLUBERFOOD NH1 64-422
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
用途
耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。
規格
NSF H1
タイプ
軸受用
使用温度範囲(℃)
-30~140
ちょう度
2号
増ちょう剤
無機系
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761735
PF1304-A10Z5
1本(370g)
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
26761744
PF1304-A20D9
1缶(1kg)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26761753
PF1304-A00J9
1缶(25kg)
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください