NOKクリューバー
KLUBERSYNTH UH1 14-1600
耐摩耗性、耐荷重性に優れている。
浸漬潤滑、集中給脂装置での使用も可能。
用途
食品・飲料機械の密閉ギヤ、チェーン、摺動部。
規格
NSF H1
タイプ
ギヤ・チェーン用
使用温度範囲(℃)
-45~120
ちょう度
00~0号
増ちょう剤
アルミニウムコンプレックス石けん
基油
合成炭化水素油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761762
PF1222-A00D4
1缶(1kg)
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26761778
PF1222-A00J8
1缶(25kg)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください