NOKクリューバー
KLUBERALFA YV 93-302
使用温度範囲が広い。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
NSF H1に登録。
用途
酸素用バルブ、装置などの摺動部。
ちょう度
2号
特性
耐薬品性、耐溶剤性
タイプ
酸素・食品機械用
使用温度範囲(℃)
-60~200(酸素濃度>21vol%)、-60~260(酸素濃度≦21vol%)
増ちょう剤
固体潤滑剤
基油
フッ素油
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(1kg)
注意
※酸素圧力により使用温度範囲が異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762828
PH6801-A00D8
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください