NOKクリューバー
UNISILKON L 250 L
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。
NSF H1登録, NSF 61認証。
用途
サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。
湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。
適合範囲
バルブ
タイプ
水栓・食品機械油
使用温度範囲(℃)
-45~160
ちょう度
3号
増ちょう剤
PTFE
基油
シリコーン油
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762864
PG4510-A00C3
1缶(750g)
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
26762873
PG4510-A00G9
1缶(18kg)
オープン
¥
859,800
¥
945,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください