NOKクリューバー
WOLFRAKOTE TOP PASTE
極高温用ペースト。
焼き付き防止性、固着防止性に優れている。
タイプ
極高温用
使用温度範囲(℃)
-25~200、ドライ~1000
ちょう度
1~2号
増ちょう剤
グラファイト、その他固体潤滑剤
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763013
PL8811-A00C4
1缶(750g)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26763022
PL8811-A00K6
1缶(30kg)
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください