NOKクリューバー
SEALUB L101WR
乾燥性組み付け用潤滑剤。
オイルやグリースのようにべとつかない。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途
オイルシール、Oリング、パッキン、軸受などの組み付け。
タイプ
ワックス
基油
石油系ワックス
使用温度範囲(℃)
-30~90
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763056
PL8854-A01E0
1缶(5L)
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26763065
PL8854-A01H7
1缶(20L)
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください