曜日別特売

KLUBEROIL 4UH1-1500 N SPR

KLUBEROIL 4UH1-1500 N SPR - NOKクリューバー

高粘度オイル。NSF H1に登録。

用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械のチェーン、ギヤ、摺動部。適合範囲食品・飲料機械のチェーン、ギヤ、摺動部タイプ食品機械用使用温度範囲(℃)-25~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1箱(400mL×12缶)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26763074PR2800-A02D5
オープン
74,980
82,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする