NOKクリューバー
KLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY
錆止め剤。NSF H1に登録。
用途
食品・飲料の製造ラインで使用される機械、部品。
タイプ
食品機械用
使用温度範囲(℃)
0~80
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(400mL×12缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763083
PR0901-A02Z8
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください