1.4メガピクセル高画質ドーム型Day&NightAHDカメラ

1.4メガピクセル高画質ドーム型Day&NightAHDカメラ - マザーツール

140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。

仕様イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル付属品ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール質量(g)約200電源DC12V 約400mAケーブル長(m)約0.3(映像・電源)寸法(Φ×高さH)(mm)112×87レンズ2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ有効画素数1305(H)×1049(V)機能デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDRその他の機能動体検知、プライバシーゾーン、画像反転視野角(水平)約81~23°ホワイトバランスAWB/ATW/AWC/室内/室外出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)ノイズリダクション2D-DNR/3D-DNR補正機能(逆光補正)BLC/HLBLC最低被写体照度(Lux)0.01照射距離(m)(赤外線)最長約20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24222004MTD-S23AHDIR
30,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする