曜日別特売

高さ調整ピロー スタンダード ソフト

高さ調整ピロー スタンダード ソフト - アイリスオーヤマ

高さ調整ができ、自分にぴったりのフィット感をつくれるピローです。10mmの高さ調整シートが2枚ついており、シートの抜き差しで3段階の高さから選ぶことができます。ふっくらとやわらかくやさしい寝心地のソフトタイプです。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24222196PMS-M【高さ調節シート】側生地:ポリエテル100%、詰めもの:ウレタンフォーム(10mm×2枚)
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
24222187PMS-S【本体】側生地(ニット面・メッシュ面):ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル(つぶわた)、【高さ調節シート】側生地:ポリエテル100%、詰めもの:ウレタンフォーム(10mm×2枚)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする