曜日別特売

MUチェスト

MUチェスト - アイリスオーヤマMUチェスト - アイリスオーヤマMUチェスト - アイリスオーヤマMUチェスト - アイリスオーヤマMUチェスト - アイリスオーヤマMUチェスト - アイリスオーヤマMUチェスト - アイリスオーヤマMUチェスト - アイリスオーヤマ

組み立ての要らない、小引き出し仕様のチェストです。小引き出しには小物、大きい引き出しには衣類など 1つのチェストで様々なものを収納できます。金属スライドレール付きで、引き出しの開閉がラクラクです。引出しは取り外しができるので、季節によって入れ替えが可能です。

ホワイト/ペア材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、引出・フレーム:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチール耐荷重(kg)天板/約10、引出(小)/1個あたり約2、引出(大)/1段あたり約6引出し内寸法(mm)小/約285×360×130、大/645×360×145内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24224262MU-7224
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24224278MU-7234
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24224287MU-7244
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24224296MU-7254
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,800~/税込¥1,980~
沖縄地方数量1につき¥1,800~/税込¥1,980~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする