アイリスオーヤマ
ウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm
【2色×3サイズ】クローゼットや押入れスペースを有効活用できるチェストです。引出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。前後方向への移動がスムーズに出来るローラーが付いています。
材質
天板:プリント紙化粧パーティクルボード、本体・引出:ポリプロピレン、ローラー:ポリアセタール
収納の目安
Yシャツなら4枚、セーターなら2枚、バスタオルなら2枚
内容量
1セット(2台)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24224472
WTS-303
3
ホワイト
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24224488
WTS-303
3
フレンチオーク
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24224506
WTS-304
4
ホワイト
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24224515
WTS-304
4
フレンチオーク
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24224533
WTS-305
5
ホワイト
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24224542
WTS-305
5
フレンチオーク
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24224497
WTS-303
3
ブラウンオーク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24224524
WTS-304
4
ブラウンオーク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
24224558
WTS-305
5
ブラウンオーク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
~
/
税込
¥
2,640
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
~
/
税込
¥
2,640
~
離島
数量1につき
¥
3,500
~
/
税込
¥
3,850
~