ウッドトップチェスト 幅63cm

ウッドトップチェスト 幅63cm - アイリスオーヤマウッドトップチェスト 幅63cm - アイリスオーヤマウッドトップチェスト 幅63cm - アイリスオーヤマウッドトップチェスト 幅63cm - アイリスオーヤマウッドトップチェスト 幅63cm - アイリスオーヤマウッドトップチェスト 幅63cm - アイリスオーヤマウッドトップチェスト 幅63cm - アイリスオーヤマウッドトップチェスト 幅63cm - アイリスオーヤマ

【4サイズ】木天板を使用した、幅約63cmのワイドタイプのチェストです。収納物の重量が増えても引出しをスムーズに開閉できるよう、それぞれの引出しとフレームの間にコロを付けました。移動に便利なキャスター付きです。

引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×460×190材質天板:プリント紙化粧パーティクルボード、本体・引出・キャスター:ポリプロピレン、コロ:ポリアセタール幅(mm)632奥行(mm)507収納の目安セーターなら4枚、バスタオルなら6枚、Yシャツなら12枚内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐荷重(kg/段)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24224567W653P3ホワイト/ホワイト632×507×731全体28kg、天板10kg、引出6kg9.46
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24224576W653P3ホワイト/フレンチオーク632×507×731全体28kg、天板10kg、引出6kg9.46
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24224594W654P4ホワイト/ホワイト632×507×951全体34kg、天板10kg、引出6kg11.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24224603W654P4ホワイト/フレンチオーク632×507×951全体34kg、天板10kg、引出6kg11.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24224585W653P3ホワイト/ブラウンオーク632×507×731全体28kg、天板10kg、引出6kg9.46
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24224612W654P4ホワイト/ブラウンオーク632×507×951全体34kg、天板10kg、引出6kg11.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24224628W655P5ホワイト/ホワイト632×507×1171全体40kg、天板10kg、引出6kg13.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24224637W655P5ホワイト/フレンチオーク632×507×1171全体40kg、天板10kg、引出6kg13.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24224646W655P5ホワイト/ブラウンオーク632×507×1171全体40kg、天板10kg、引出6kg13.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする