アイリスオーヤマ
スタックボックス 扉付き
底面・天面に連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂けます。
仕様
積み重ね可能数:3段まで
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)
全体/約20、天板/約10、底板/約10
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24225468
STB-200D
ナチュラル
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
24225477
STB-200D
ブラウン
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
24225486
STB-400D
ナチュラル
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
24225495
STB-400D
ブラウン
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください