細密ホームシュレッダー

細密ホームシュレッダー - アイリスオーヤマ細密ホームシュレッダー - アイリスオーヤマ細密ホームシュレッダー - アイリスオーヤマ細密ホームシュレッダー - アイリスオーヤマ細密ホームシュレッダー - アイリスオーヤマ

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数4枚】【ダストボックス容量3.0L(A4用紙約40枚分)】
オフィスやテレワークでのご使用に最適な卓上タイプのシュレッダーです。
コンパクトな卓上タイプかつ、細密カットのシュレッダーです。
個人情報である郵便物(ハガキ・DM)の処理用に最適なA5サイズ用シュレッダーです。
2×11mmの細密裁断で、個人情報や貴重な情報もしっかりガードできます。マイナンバー記載の書類の処理対策に最適です。
【安全装置】ダストボックススイッチ…扉を開けると、自動で電源が切れます。
サーマルプロテクター…モーターが熱すると自動的にストップします。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。

用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)約3.0(紙)トラスコ品番836-0043材質ABS樹脂、スチール幅(mm)(投入)約160サイズ(細断)A5枚数定格細断:A5コピー用紙4枚安全装置ダストボックススイッチ、サーマルプロテクター電源コード(m)約1.2細断速度(m/分):1.5定格細断枚数(50Hz/60Hz)A5用紙4枚細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×160×205カットサイズ(mm)約2×11(クロスカット)リバース機能あり最大投入幅A5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24225924HS4SC
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする