曜日別特売

スチール フロアケース

スチール フロアケース - アイリスオーヤマスチール フロアケース - アイリスオーヤマ

深型6段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。別売のキャスター(SFE-4C)を取り付けることが可能です。既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。

材質本体:スチール樹脂・エポキシ粉体塗装、引出:スチロール樹脂、レール:ポリプロピレンホワイト棚段数深型6段収納サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約234×310×82なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×330×605内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24226082SFE-6006
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする