アイリスオーヤマ
木製フロアケース
ウッド調のSOHOオフィスや家庭のインテリアにも良く合う木製のフロアケースです。デスク横での使用に最適な浅型13段タイプで、キャスターが付いているので移動にとても便利です。
サイズ
A4
仕様
キャスターストッパー:なし
トラスコ品番
828-8174
材質
本体:プリント化粧紙パーティクルボード、引き出し:スチロール樹脂、キャスター:ポリプロピレン樹脂
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約243×310×36
収納の目安
A4サイズまでの書類など
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24226125
MFE-7130
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください