アイリスオーヤマ
オフィスチェスト 浅4中3段
環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。デスク横での使用に最適な、浅型4段・中型3段タイプです。既存オフィスチェストの製品重量を軽くし、引き出し正面のデザインを一新しています。
グリーン購入法
適合
高さ(mm)
(キャスター取付時)680
耐荷重(kg)
引出(超浅)1つあたり約2.0、引出(深)1つあたり約6.0
トラスコ品番
365-9755
材質
天板・フレーム:ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用) 引出し:スチロール樹脂(再生PS45%使用)
色
ライトグレー
棚段数
浅4・中3段
収納サイズ
A4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(浅)約260×365×55、(中)約260×365×77
鍵
なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
320×390×680
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24226168
OCE-S403AR
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください