アイリスオーヤマ
ファイルスタンド
エコロジーカラーシリーズのファイルスタンドです。環境に優しいリサイクル品を使用しています。グリーン購入法適応商品です。置き方によって、ファイルを縦にも横にも入れられます。
グリーン購入法
適合
トラスコ品番
828-7940
材質
ポリプロピレン(再生PP40%使用)
幅(mm)
75
色
ホワイト
サイズ
A4
高さ(mm)
315
奥行(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24226265
FS-25ER
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください