アイリスオーヤマ
アルミホワイトボード
アルミフレームの大型ホワイトボードです。裏面のフックを使用して、縦にも横にも設置できます。便利なマグネット・イレーサー付です。
材質(表面)
スチール・ABS樹脂
付属品
ペントレー1個、マーカー1個、イレーサー1個、マグネット2個
トラスコ品番
338-1978
材質
フレーム:アルミニウム、ボード:スチール/ABS樹脂、ペントレー:スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×21
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24226624
AWB-918
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください