曜日別特売

イーゼル 屋外対応

イーゼル 屋外対応 - アイリスオーヤマイーゼル 屋外対応 - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。

材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PPトラスコ品番484-8225シルバーサイズ(cm)展示可能パネル:縦約21~103×横約21~72.8×厚み約2以下(A4~B1)耐荷重(kg)5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24226737ESL-1380
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 展示会
コアフォワード株式会社その他業種

このタイプは一般的に幅広くご利用されていると思います。
屋外での使用は風などで倒れないようにすれば問題ありません。

2025-10-18
用途: パネルの展示
学校法人 桐蔭学園教育・研究機関

基本軽量で持ち運びには便利です。室内で使う分にはまったく問題ありません。風があるところでは飛ばされてしまうかもしれません。

2025-11-06
用途: イベント展示品として使用
日本公衆電話会その他業種

届いたイーゼルですが、1本のポールが折れ曲がった状態で(外部からの圧力が影響と思われます)メーカーに確認したところ不良品とのことでした。

対象商品 : 24226737
2024-07-05
用途: ポスターフレームの展示
有限会社タニスタサービス業

展示会で使用しました。
目的を果たす事ができ満足しております。
重量も予想よりも軽くてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする