曜日別特売

乾電池式屋内センサーライト ウォールタイプ

乾電池式屋内センサーライト ウォールタイプ - アイリスオーヤマ
(7件のレビュー)

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。人が近づくとふわっと光るので廊下・階段・玄関・クローゼット・キッチン・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。

仕様
人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー検知エリア:水平方向約100°/垂直方向約40°
センサー検知距離:約2.5m
電球の種類LED設置場所屋内付属品取り付けプレート(両面テープ貼付済)、木ねじ(2本)、釘(2本)材質ポリカーボネートスイッチOFF/ON/AUTO Lo/AUTO Hi全光束(Lm)ON 約40/AUTO Hi 約40/AUTO Lo 約12センサー(明暗)フォトセンサー光源0.3W-LED×4個使用電池単3形アルカリ乾電池3個(別売)センサー感知方式人感センサー電池寿命目安(1日10回/各10秒点灯の場合):ON 約15時間/AUTO Hi 約12ヵ月/AUTO Lo 約24ヵ月設置方式ネジ取付、マグネット、両面テープ検知方式赤外線受動式点灯時間ON 常時点灯/AUTO 約10秒(感知中は常時点灯)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24228672BSL40WN-Mダークブラウン昼白色(5000K)
オープン
取扱い終了
代替品有
24228724BSL40WL-Mダークブラウン電球色(2700K)
オープン
取扱い終了
代替品有
24228688BSL40WN-Uベージュ昼白色(5000K)
オープン
取扱い終了
24228697BSL40WN-Wホワイト昼白色(5000K)
オープン
取扱い終了
24228706BSL40WL-Wホワイト電球色(2700K)
オープン
取扱い終了
24228715BSL40WL-Uベージュ電球色(2700K)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24228672BSL40WN-M61315766BSL40WN-WV2BSL40WN-M 乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ アイリスオーヤマ 61315766乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプアイリスオーヤマ1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ後継品です。
24228724BSL40WL-M61315793BSL40WL-WV2BSL40WL-M 乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ アイリスオーヤマ 61315793乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプアイリスオーヤマ1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24228672
2020-08-11
用途: 寝室のドアの下の方につけている。
その他業種

夜中にトイレに行くときに、真っ暗な中で明かりが少し欲しいなと常々思っていました。立ち上がって少し動いたら、センサーが感知してまろやかな明かりがついて足元を照らしてくれて、安心してドアの方に歩いていけるようになりました。

対象商品 : 24228697
2020-03-24
用途: 廊下に設置と自転車置き場に設置

センサーの反応も良く消えるのもちょうど良いタイミングです。

対象商品 : 24228672
2020-05-27
用途: テント倉庫の部分照明
長谷川精機株式会社製造業

・センサー感度がバラツイテ点灯したりしなかったり、
  あまり役立っていません。

対象商品 : 24228697
2019-10-07
用途: 廊下の足元灯
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさを重視して購入。LED4灯でとても明るい。我が家の場合、センサー角度が45度ではなく、正面の方が良かった。

対象商品 : 24228697
2019-02-03
用途: 倉庫の中での一時的な作業

取り付け場所が簡単で良いですが、もう少し明るいとよいなと感じた。

対象商品 : 24228688
2017-11-13
用途: 自宅の廊下の補助灯に利用。
不動産業

機能的にはまあ満足している。センサーの感知距離が2.5mだが、もう少し大きいと嬉しい。人が通ると昼夜構わず点灯してしまうのは想定していなかった。明記されていなかったのか私が気付かなかったのかわからないが、昼間は点灯しないような仕様にしてほしい

1が参考にしています
対象商品 : 24228697
2017-12-20
用途: 廊下の照明
ステップガレージサービス業

このタイプの物を幾つか試しましたが感度、明るさ共申し分有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする