曜日別特売

段ボールBOX

段ボールBOX - アイリスオーヤマ段ボールBOX - アイリスオーヤマ段ボールBOX - アイリスオーヤマ段ボールBOX - アイリスオーヤマ段ボールBOX - アイリスオーヤマ段ボールBOX - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。

材質ダンボール形状A(みかん箱)入数(枚)10内容量1セット(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24231725DB-S280サイズ61.6240×240×136230×210×136
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
24231734DB-S4100サイズ89.6370×370×156360×260×156
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
24231743DB-M1120サイズ111.6440×440×236430×310×236
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
特別運賃
24231752DB-M4140サイズ123450×450×330440×340×330
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
24231768DB-L1160サイズ153600×600×330590×340×330
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
24231777DB-L4170サイズ161.6660×660×296650×430×296
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,150~/税込¥1,265~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800~/税込¥1,980~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24231777
2022-06-22
用途: ロードバイク輸送時の手荷物輸送用(140cmまで同価格なので)
教育・研究機関

宅配用段ボールは上限ぴったりのものがなかなかないのですが、これはちょうど140cmに近くく、良かったです。荷物も入れやすい形です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする