アイリスオーヤマ
巻き段ボール10M
梱包・保護材としてご使用いただけます。
トラスコ品番
753-5490
形状
ロールタイプ
内容量
1セット(6巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24232373
M-DR10
クラフト5号段
1000
10
約2
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください