ラクティ用使い捨てフィルター

ラクティ用使い捨てフィルター - アイリスオーヤマ

軽量スティッククリーナーラクティ(IC-SDC2)に使用する使い捨てフィルターです。【取り付け簡単】メッシュフィルターの上から被せるだけ、使用後はごみといっしょに捨てられます。【ごみ捨て簡単】フィルターにごみが絡むのを防ぎ、簡単にごみ捨てができます。【お手入れラクラク】本体のフィルターが目詰まりしにくくなるので、お手入れの回数が減らせます。フィルターは25枚入りです。

仕様フィルター(1袋):25枚入り材質不織布、ポリプロピレン対応機種IC-SDC2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24232583CFT1014
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする